Pneumatický rázový utahovák ∙ extra krátký

Artiklové číslo: 9012M
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
Druh produktu Šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9012M
EAN / GTIN 4000896188987
Číslo výrobce 9012M
L-číslo L60140 3328

Popis

Popis:

  • Povolovací moment max: 1100 Nm
  • Extrémně kompaktní konstrukce umožňuje práci i ve stísněných prostorech
  • Jednoruční ovládání pro praváky a leváky
  • Odvětrání přes rukojeť směrem dolů
  • Nízké vibrace
  • Jednoduché ovládání
  • Extra krátký – jen 92 mm
  • Jednokladivový úderník
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Doporučený utahovací moment: 610 Nm
  • Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 108.1 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 9.57 m/s2
  • Povolovací moment (max.) zjištěný s velikostí šroubu M: 16
  • Pravý/levý chod: třístupňový (otáčení doprava), jednostupňový (otáčení doleva)
  • Rukojeť s izolací vůči chladu
  • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Hmotnost netto (kg): 1.24 kg
  • Utahovací moment maximální: 678 Nm
  • Povolovací moment max: 1100 Nm
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 97.5 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 10000
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 127 l/min (2.1 l/sec)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku