Spirálová hadice PU Euro 8 mm x 12 mm / 6 m

Artiklové číslo: 901062145
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
Katalogové číslo 901062145
EAN / GTIN 4003665426303
Číslo výrobce 901062145
L-číslo L01750 342

Popis

Popis:

  • Vysoce elastická speciální hadice pro profesionální použití
  • Žádné trvalé zúžení průřezu v důsledku zalomení
  • Odolná proti oděru
  • S rychlospojkou a vsuvkou.

Charakteristika:

  • Provedení: S rychlospojkou a vsuvkou
  • Vnější Ø: 12 mm
  • Vnitřní Ø: 8 mm
  • Délka: 6 m.
  • Max. Tlak: 8 bar
  • Profil: Euro

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku