Hadice na stlačený vzduch Super-Air 10 mm x 15,5 mm / 50 m

Artiklové číslo: 901057303
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
Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 901057303
EAN / GTIN 4003665381350
Číslo výrobce 901057303

Popis

Popis:

  • Velmi pružná hadice i při nízkých teplotách
  • Odolná vůči zaolejovanému stlačenému vzduchu
  • Volitelné zboží.

Charakteristika:

  • Verze: Materiál role
  • Vnější Ø: 15,5 mm
  • Vnitřní Ø: 10 mm
  • Délka: 50 m
  • Max. Tlak: 20 bar

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku