Hadice na stlačený vzduch 12,5 mm x 18 mm / 50 m

Artiklové číslo: 901056161
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 901056161
EAN / GTIN 4003665371061
Číslo výrobce 901056161
L-číslo L01750 457

Popis

Popis:

  • Pro všechny běžné způsoby použití
  • Kolíkové zboží

Charakteristika:

  • Verze: Materiál role
  • Vnější Ø: 18 mm
  • Vnitřní Ø: 12,5 mm
  • Délka: 50 m
  • Max. Tlak: 12 bar

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku