Hadice na stlačený vzduch Super-Air Euro 10 mm x 15,5 mm / 10 m

Artiklové číslo: 901056056
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
    Druh produktu Hadice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 901056056
    EAN / GTIN 4003665370118
    Číslo výrobce 901056056

    Popis

    Popis:

    • Velmi pružná hadice i při nízkých teplotách
    • Odolná vůči zaolejovanému stlačenému vzduchu
    • S rychlospojkou a vsuvkou.

    Charakteristika:

    • Provedení: S rychlospojkou a vsuvkou
    • Vnější Ø: 15,5 mm
    • Vnitřní Ø: 10 mm
    • Délka: 10 m.
    • Max. Tlak: 20 bar
    • Profil: Euro

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku