Hadicová svorka 13 - 15 mm / 5 ks.

Artiklové číslo: 901054991
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 901054991
EAN / GTIN 4003665361574
Číslo výrobce 901054991
L-číslo L01750 1344

Popis

Popis:

  • Pro upevnění trysek v hadici.

Charakteristika:

  • Do Ø: 15 mm
  • Prodejní jednotka: 5
  • Balení: Samostatně
  • Od Ø: 13 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku