Hadicový naviják SA 100

Artiklové číslo: 901054975
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Katalogové číslo 901054975
EAN / GTIN 4003665361529
Číslo výrobce 901054975
L-číslo L01750 341
Výrobce Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • S 20m hadicí na stlačený vzduch s textilní vložkou
  • Rychlospojka 1/4″ Euro a zástrčka 1/4″ Euro.

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 15 mm
  • Hmotnost: 4 kg
  • Vnitřní Ø: 9 mm
  • Délka: 20 m
  • Max. Tlak: 15 bar

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku