Hadice na stlačený vzduch 9 mm x 14 mm / 50 m

Artiklové číslo: 901054932
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
Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 901054932
EAN / GTIN 4003665361482
Číslo výrobce 901054932
L-číslo L01750 1509

Popis

Popis:

  • Pro všechny běžné způsoby použití
  • Kolíkové zboží

Charakteristika:

  • Verze: Materiál role
  • Vnější Ø: 14 mm
  • Vnitřní Ø: 9 mm
  • Délka: 50 m
  • Max. Tlak: 20 bar

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku