Hadice na stlačený vzduch Euro 6 mm x 11 mm / 5 m

Artiklové číslo: 901054908
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
Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 901054908
EAN / GTIN 4003665361451
Číslo výrobce 901054908
L-číslo L01750 1394

Popis

Popis:

  • Pro všechna běžná použití
  • S rychlospojkou a vsuvkou.

Charakteristika:

  • Provedení: S rychlospojkou a vsuvkou
  • Vnější Ø: 11 mm
  • Vnitřní Ø: 6 mm
  • Délka: 5 m.
  • Max. Tlak: 20 bar
  • Profil: Euro

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku