Sponky 80/14 CNK

Artiklové číslo: 901053898
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu svorka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 901053898
EAN / GTIN 4003665360393
Číslo výrobce 901053898

Popis

Popis:

  • Pryskyřice
  • Elektrolytické pokovení

Charakteristika:

  • Šířka: 12,8 mm
  • Vhodné pro: KG 80/16 / DKG 80/16
  • Celková délka: 14 mm
  • Typ svorky: Typ 80 prodejní jednotka:
  • 3000

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku