Zásobník M55 X

Artiklové číslo: 90104009010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 90104009010
    EAN / GTIN 4014586871622
    Číslo výrobce 90104009010
    L-číslo L00030 433

    Popis

    Popis:

    • Zásobník M55 X
    • Pro šrouby s páskou o délce 25 až 55 mm a max. Ø 5 mm, přizpůsobitelné bez použití nářadí, hmotnost 0,4 kg

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku