Nástrčná hlavice ∙ 12hran

Artiklové číslo: 900TZ-20.8-13/16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 900TZ-20.8-13/16
EAN / GTIN 4000896045341
Číslo výrobce 900TZ-20.8-13/16
L-číslo L60140 3587

Popis

Popis:

  • Dlouhé provedení
  • Americké rozměry
  • S rýhováním
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 20.8 mm ∙ 13/16 ″
  • Rozměry / délka: 85 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 28.5 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 24.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.19 kg
  • Pro ruční manipulaci
S přídržnou gumou pro zapalovací svíčky / mimo řady DIN

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku