Rázová nástrčná hlavice ∙ 12hran

Artiklové číslo: 900SZ6/11
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 900SZ6/11
EAN / GTIN 4000896225378
Číslo výrobce 900SZ6/11
L-číslo L60140 5011
Výrobce HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Ovládání adaptérem pro rázový a strojní utahovák např. HAZET 1003S-1 nebo nástrčným klíčem Velikost klíče 24 mm umožňuje vysoké přenášení síly pohonem 20 mm = 3/4
  • Na nástrčné hlavici umístěný šestihran umožňuje adaptaci na pohon 20 mm = 34
  • Krátké provedení
  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • 2komponentní měkká pěnová vložka
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • Podobné DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce), Vnější šestihran 24 mm
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36
  • Pro strojní manipulaci
  • Počet ks nářadí: 11

Rozsah dodávky:

  • 900SZ6-19
  • 900SZ6-21
  • 900SZ6-22
  • 900SZ6-24
  • 900SZ6-27
  • 900SZ6-30
  • 900SZ6-32
  • 900SZ6-36
  • 1000S-G1736
  • 1000S-H1736
  • 1003S-1

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku