Rázová nástrčná hlavice ∙ 12hran

Artiklové číslo: 900SZ6-30
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 900SZ6-30
    EAN / GTIN 4000896225347
    Číslo výrobce 900SZ6-30
    L-číslo L60140 5545

    Popis

    Popis:

    • Ovládání adaptérem pro rázový a strojní utahovák např. HAZET 1003S-1 nebo nástrčným klíčem Velikost klíče 24 mm umožňuje vysoké přenášení síly pohonem 20 mm = 3/4
    • Na nástrčné hlavici umístěný šestihran umožňuje adaptaci na pohon 20 mm = 34
    • Krátké provedení
    • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
    • Povrch: fosfátováno, olejováno
    • Podobné DIN 3129, ISO 2725-2
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce), Vnější šestihran 24 mm
    • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
    • Velikost klíče: 30 mm
    • Rozměry / délka: 50 mm
    • Průměr d1 (na výstupu): 43 mm
    • Průměr d2 (na pohonu): 27 mm
    • Pro strojní manipulaci

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku