Rázová nástrčná hlavice ∙ 12hran

Artiklové číslo: 900SZ6-19
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 900SZ6-19
EAN / GTIN 4000896225293
Číslo výrobce 900SZ6-19
L-číslo L60140 5510

Popis

Popis:

  • Ovládání adaptérem pro rázový a strojní utahovák např. HAZET 1003S-1 nebo nástrčným klíčem Velikost klíče 24 mm umožňuje vysoké přenášení síly pohonem 20 mm = 3/4
  • Na nástrčné hlavici umístěný šestihran umožňuje adaptaci na pohon 20 mm = 34
  • Krátké provedení
  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • Podobné DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce), Vnější šestihran 24 mm
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 19 mm
  • Rozměry / délka: 40 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 30.5 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 27 mm
  • Pro strojní manipulaci

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku