Sada nástrčných hlavic FORD pro šroubování kol ∙ čtyřhran 12,5 mm (1/2 palce) ∙ vnější šestihranný trakční profil ∙ 18 x 20 ∙ 50 mm

Artiklové číslo: 900SLG-18X20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 900SLG-18X20
EAN / GTIN 4000896241934
Číslo výrobce 900SLG-18X20
L-číslo L60140 5634
Výrobce HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Nářadí k povolování, oboustranně použitelné m. j. pro
    FORD modely B-Max ∙ C-Max ∙ EcoSport ∙ Fiesta ∙ Focus ∙ Grand C-Max ∙ KA ∙ Kuga ∙ Mondeo ∙ Puma ∙ Ranger ∙ Tourneo ∙ Transit
    Volvo V40 ∙ C30
  • Velikost klíče 18 mm (=d1) pro použití při chybějícím chromovém krytu
    Velikost klíče 20 mm (=d2) pro použití při poškozeném / zdeformovaném chromovém krytu
  • Nářadí k povolování je oboustranně použitelné pro modely FORD
  • V případě chybějících nebo zdeformovaných chromových krytů již nelze se standardní nástrčnou hlavicí manipulovat s maticemi kol
  • Řešení: Dvě dvojité nástrčné hlavice místo čtyř jednotlivých nástrčných hlavic
  • Ovládání s 917S-3
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • Čtyřhran podle DIN 3120
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 18 x 20 mm
  • Rozměry / délka: 50 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 27.5 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 29 mm
  • Pro strojní manipulaci

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku