Spojovací kolík

Artiklové číslo: 900S-H1527
proRedukce
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 900S-H1527
EAN / GTIN 4000896044719
Číslo výrobce 900S-H1527
L-číslo L60140 4091

Popis

Popis:

  • Spojovací čep pro nástrčné hlavice Vnitřní čtyřhran 12,5 = 12
    15 – 36 mm ∙ 16 – 27 mm dlouhý tvar
    E18 – E24
    prodloužení ∙ kloubové díly ∙ adaptér
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Hmotnost netto (kg): 0 kg
  • Pro strojní manipulaci

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku