O-kroužek

Artiklové číslo: 900S-G1527
proRedukce
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 900S-G1527
EAN / GTIN 4000896044696
Číslo výrobce 900S-G1527
L-číslo L60140 1822

Popis

Popis:

  • O-kroužek pro nástrčné hlavice Vnitřní čtyřhran 12,5 = 12
    15 – 36 mm, 16 – 27 mm dlouhý tvar,
    E 18 – E 24,
    prodloužení, kloubové díly, adaptér
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Hmotnost netto (kg): 0 kg
  • Pro strojní manipulaci

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku