Rázová nástrčná hlavice ∙ 6hran

Artiklové číslo: 900S-18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 900S-18
EAN / GTIN 4000896044283
Číslo výrobce 900S-18
L-číslo L60140 3660

Popis

Popis:

  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 18 mm
  • Rozměry / délka: 38 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 27.5 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 30 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.13 kg
  • Pro strojní manipulaci

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku