Nástavec nástrčného klíče na zapalovací svíčky

Artiklové číslo: 900KF
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 900KF
EAN / GTIN 4000896043859
Číslo výrobce 900KF
L-číslo L60140 3343

Popis

Popis:

Použití:
Výměna zapalovacích svíček
  • Korunková pružina zmenšuje riziko poškození izolátoru
  • Korunková pružina jako přídržný mechanismus
  • Americké rozměry
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 20.8 mm ∙ 13/16 ″
  • Rozměry / délka: 71 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 27.4 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 25 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.12 kg
  • Pro ruční manipulaci
Korozivzdorná a odolná proti tepluMaximální volnost keramického izolátoru6 pružících prvků – bezpečná opora zapalovacích svíčekTlumení příčných pohybů

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku