Nástrčná hlavice ∙ 12hran

Artiklové číslo: 900AZ-31/32
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 900AZ-31/32
EAN / GTIN 4000896043705
Číslo výrobce 900AZ-31/32
L-číslo L60140 3861

Popis

Popis:

  • Americké rozměry
  • S rýhováním
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 31/32 ″
  • Rozměry / délka: 44 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 33.4 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 24.6 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.11 kg
  • Pro ruční manipulaci

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku