Nástavec nástrčného klíče na zapalovací svíčky

Artiklové číslo: 900AMGT
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 900AMGT
EAN / GTIN 4000896043491
Číslo výrobce 900AMGT
L-číslo L60140 3424

Popis

Popis:

Použití:
Výměna zapalovacích svíček
  • Permanentní magnet
  • Americké rozměry
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 16 mm ∙ 5/8 ″
  • Rozměry / délka: 71 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 22.5 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 22.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.12 kg
  • Pro ruční manipulaci

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku