Bezpečnostní spojka

Artiklové číslo: 9000-070
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
    Druh produktu Hadice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 9000-070
    EAN / GTIN 4000896195305
    Číslo výrobce 9000-070
    L-číslo L60140 3983

    Popis

    Popis:

    • Pro všechny vsuvky pro přípojku vzduchu
    • Hadicová koncovka: ⌀ 10 mm
    • Bezpečné rozpojení spoje (nechtěné rozpojení je vyloučeno)
    • Nehrozí nebezpečí úrazu v důsledku vymrštění hadice
    • Pojistná spojka odtlakuje přípojku před odpojením
    • Pracovní rozsah: 0 – 20 bar
    • Ovládání jednou rukou
    • Nižší námaha při připojování a odpojování
    • Odpadá hlasitý hluk při procesu spojování
    • Jednoduchá obsluha i v rukavicích
    • Mosaz, poniklovaná
    • Vzduchová přípojka výstup: Rychlospojka pro typ 1, 2, 3, 4
    • Povrch: niklováno
    • Hmotnost netto (kg): 0.13 kg
    • Teplotní rozsah: -15°C – 80°C

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku