Bezpečnostní spojka

Artiklové číslo: 9000-050
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
Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9000-050
EAN / GTIN 4000896195275
Číslo výrobce 9000-050
L-číslo L60140 5042

Popis

Popis:

  • Pro všechny vsuvky pro přípojku vzduchu
  • Vnější závit 12,91 mm / 14
  • Bezpečné rozpojení spoje (nechtěné rozpojení je vyloučeno)
  • Nehrozí nebezpečí úrazu v důsledku vymrštění hadice
  • Pojistná spojka odtlakuje přípojku před odpojením
  • Pracovní rozsah: 0 – 20 bar
  • Ovládání jednou rukou
  • Nižší námaha při připojování a odpojování
  • Odpadá hlasitý hluk při procesu spojování
  • Jednoduchá obsluha i v rukavicích
  • Mosaz, poniklovaná
  • Vzduchová přípojka výstup: Rychlospojka pro typ 1, 2, 3, 4
  • Povrch: niklováno
  • Hmotnost netto (kg): 0.13 kg
  • Teplotní rozsah: -15°C – 80°C

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku