Rotační kloub ∙ s redukcí průtoku vzduchu s plynulou výměnou

Artiklové číslo: 9000-040
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
    Druh produktu Hadice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 9000-040
    EAN / GTIN 4000896195350
    Číslo výrobce 9000-040
    L-číslo L60140 4699

    Popis

    Popis:

    • Kloub otočný o 360° ve 2 osách
    • Regulace průtoku vzduchu pomocí regulačního kolečka
    • Maximální tlak: 16 barů
    • Uvolnění otočné funkce přivedením stlačeného vzduchu,
      v beztlakém stavu nepohyblivé
    • 12,91 mm / 14″ závit (vnitřní závit)
    • 12,91 mm / 14″ závit (vnější závit)
    • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
    • Vzduchová přípojka výstup: Vnější závit 12,91 mm (1/4″)
    • Hmotnost netto (kg): 0.09 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku