Sada vsuvek pro přívod vzduchu

Artiklové číslo: 9000-014/3
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
Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9000-014/3
EAN / GTIN 4000896198160
Číslo výrobce 9000-014/3
L-číslo L60140 5419

Popis

Popis:

  • Adaptace specifických národních norem pro připojení na pneumatické nářadí HAZET
  • Použití: Japonsko, Čína, Korea
  • 12,91 mm / 14″ závit
  • Ocel, poniklovaná
  • Provedení s těsnicím prostředkem na závitu
  • Vzduchová přípojka vstup: Spojovací konektor typ 5 (CN/JP/KR)
  • Vzduchová přípojka výstup: Vnější závit 12,91 mm (1/4″)
  • Povrch: niklováno
  • Hmotnost netto (kg): 0.02 kg
  • Počet ks nářadí: 3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku