Sada nástrčných hlavic TORX® ∙ 1/12

Artiklové číslo: 900-E/5
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 900-E/5
EAN / GTIN 4000896129331
Číslo výrobce 900-E/5
L-číslo L60140 1382

Popis

Popis:

  • S rýhováním
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Vnější profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ E10 – E18
  • Rozměry / délka: 172 mm x 50 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.38 kg
  • Pro ruční manipulaci
  • Velikost urovnávacího systému: 172 x 50 mm
  • Počet ks nářadí: 5

Rozsah dodávky:

  • 900-E10
  • 900-E12
  • 900-E14
  • 900-E16
  • 900-E18

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku