Nástrčná hlavice ∙ 6hran

Artiklové číslo: 900-23
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 900-23
EAN / GTIN 4000896042869
Číslo výrobce 900-23
L-číslo L60140 1191

Popis

Popis:

  • S rýhováním
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 23 mm
  • Rozměry / délka: 41.5 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 31.4 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 26 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.11 kg
  • Pro ruční manipulaci
Mimo řady DIN

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku