Kleště na spojování profilů s vícesložkovými návleky brunýrované 340 mm

Artiklové číslo: 90 42 340
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Děrovací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 90 42 340
EAN / GTIN 4003773071884
Číslo výrobce 90 42 340
L-číslo L70010 1114
Výrobce KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • pro výrobu pevných spojů profilovaných plechů používaných v suché výstavbě pro stavbu příček a podhledů bez nutnosti použití šroubů nebo nýtů
  • pro profily U a C s tloušťkou plechu max. 1,2 mm (2 x 0,6 mm)
  • minimální námaha díky optimálnímu poměru páky

Charakteristika:

  • Kapacita v milimetrech: max. 1,2 (2 x 0,6)
  • černěné
  • s vícesložkovým opláštěním

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku