Kleště na řezání trubek pro sdružené a ochranné trubky s vícesložkovými návleky pozinkováno 210 mm

Artiklové číslo: 90 25 20
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
Druh produktu Trubkořezy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 90 25 20
EAN / GTIN 4003773046004
Číslo výrobce 90 25 20
L-číslo L70010 124

Popis

Popis:

  • Pro řezání kompozitních trubek Ø do 26,0 mm
  • K řezání mnoha vlnitých plastových trubek od Ø 18 do 35 mm bez poškození vnitřních kabelů nebo trubek

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty kompozitních trubek (průměr): Ø 12 - 25 mm
  • Délka nože: 25 mm
  • Hodnoty řezu pro ochranné trubky (průměr): Ø 18 - 35 mm
  • pozinkováno
  • s vícesložkovým opláštěním

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku