Klíč nástrčný T-rukojeť Torx SLS T25

Artiklové číslo: 89TX.25SLS
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
Druh produktu Tyčky pro nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 89TX.25SLS
EAN / GTIN 3662424029363
Číslo výrobce 89TX.25SLS
L-číslo L60130 8800

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Vybaveno systémem SLS od společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému pádu.
  • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí lisovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Ergonomická T-rukojeť pro efektivní použití obou konců klíče
  • Ocel otryskaná, pochromovaná.

Charakteristika:

  • A [mm]: 4,40
  • l1 x l2 [mm]: 12 x 130
  • L [mm]: 183
  • L1 [mm]: 130
  • L2 [mm]: 77
  • L3 [mm]: 15
  • Torx [č.]: T25
  • [g]: 80

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku