Úhlový klíč Torx, v držáku, 8 ks.

Artiklové číslo: 89A.JM8
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 89A.JM8
EAN / GTIN 3148511267295
Číslo výrobce 89A.JM8
L-číslo L60130 160

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Podle specifikací TORX®
  • Velmi kompaktní držák, pohodlný úchop.

Charakteristika:

  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 24
  • H [mm]: 34 x 83,5
  • L [mm]: 138
  • L1 [mm]: 32
  • Torx [č.]: T8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
  • [g]: 170

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku