brašna na nářadí uvex černá 1

Artiklové číslo: 8982301
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
Katalogové číslo 8982301
EAN / GTIN 4049358641295
Číslo výrobce 8982301
L-číslo L01660 1444

Popis

Popis:

  • Unisex pouzdro taška - uvex suXXeed Craft
  • Model: 7373
  • Číslo produktu: 89823
  • Materiál: 400D Oxford polyester
  • Hmotnost: 200 g /m²
  • Barva: Černá
  • Velmi robustní materiál
  • Karabiny pro snadné zavěšení
  • Brašna se zapínáním na zip
  • Brašna na nářadí
  • Jednotná velikost
  • Pozor: Normální praní 60°C, nebělit
  • Sušení v sušičce je možné, nízká teplota 60 °C, jemný proces sušení
  • Žehlení při maximální teplotě žehličky při 110 °C bez páry
  • Profesionální suché čištění s perchloroethylenem a / nebo uhlovodíky, normální proces

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku