Popis:
S hrubým čisticím kotoučem Strip-IT můžete bez námahy odstranit rez, barvu, barvu a ochranu proti podjetí z obrobku. Porézní nylonová vlákna, obohacená o agresivní abraziva, čelí každé výzvě. Zároveň zabraňují mazání nebo ucpání disku. Kotouče jsou opatřeny středovým otvorem pro montáž na trny poskytované jednotlivě nebo ve dvojicích na rovnou brusku. Červený proužek-IT hrubý čisticí kotouč z keramického korundu (A/s EX. GROB) je tvrdší, agresivnější a silnější než černá standardní verze (s GROB). Tento disk nabízí uživateli tiché broušení bez únavy s nízkou tvorbou tepla. Pokud se používá delší trn, lze také upnout dva hrubé čisticí kotouče - to znamená větší kontaktní plochu a rychlejší průběh práce.
Charakteristika:
- Tvar: Netkaný hrubý čisticí kotouč
- Velikost zrna: 20
- Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, plast / PVC
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: GR S HRUBÝ
- Rozměr (D x D x H x H): 150 x 13 x 12,7 mm
- Průměr: 150 mm
- Tloušťka: 13 mm
- Otvor: 12,7 mm
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Pružná nylonová vlákna obohacená o agresivní abrazivní zrnitost pro univerzální aplikace
- Konstrukce zabraňuje mazání a ucpání podložky
- Nízká tvorba tepla
Použití:
- Používá se k odstraňování rzi, barvy a laku nebo k přípravě povrchů pro svařování, pájení nebo eloxování
Doporučení:
- Verze s HRUBÁ (černá) pro jemné práce na povrchu
- Verze A EX. HRUBÉ (červené) pro zvýšenou agresivitu a použití na okrajích
- Verze s EX. GROB MĚKKÝ (hnědý) pro maximální flexibilitu a snížení vibrací
- Dva 1GR disky lze upnout při použití delšího trnu - tedy vyšší kontaktní plochy
- Použití nastavitelné přímé brusky
Speciální funkce:
- Nízká tvorba tepla
- Nejvyšší agresivita
- Bez mazání nebo ucpání podložky