TYROLIT kotouč na hrubé čištění 178x22.23mm C HRUBÝ PREMIUM

Artiklové číslo: 898018
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu hrubé čisticí rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 898018
EAN / GTIN 8024406524771
Číslo výrobce 898018

Popis

Popis:

S hrubým čisticím kotoučem Strip-IT můžete bez námahy odstranit rez, barvu, barvu a ochranu proti podjetí z obrobku. Porézní nylonová vlákna, obohacená o agresivní abraziva, čelí každé výzvě. Zároveň zabraňují mazání nebo ucpání disku. Materiál Strip-IT se aplikuje na pevnou sklolaminátovou podpěru speciálně určenou pro použití na úhlové brusky. Hrubý čisticí kotouč Strip-IT vyrobený z keramického korundu (A EX. GROB) je tvrdší, agresivnější a silnější než standardní verze (s GROB). Tento disk nabízí uživateli tiché broušení bez únavy s nízkou tvorbou tepla.

Charakteristika:

  • Tvar: Netkaný hrubý čisticí kotouč
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, plast / PVC, ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: GR S HRUBÝ
  • Rozměr (D x H): 178 x 22,2 mm
  • Průměr: 178 mm
  • Otvor: 22,2 mm
  • Velikost zrna: 20
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Pružná nylonová vlákna obohacená o agresivní abrazivní zrnitost pro univerzální použití a nejlepší výsledky
  • Konstrukce zabraňuje mazání a ucpání podložky
  • Nízká tvorba tepla díky otevřené konstrukci

Použití:

  • Používá se k odstraňování rzi, barvy a laku nebo k přípravě povrchů pro svařování, pájení nebo eloxování

Doporučení:

  • Verze s HRUBÁ (černá) pro jemné práce na povrchu
  • Verze A EX. HRUBÉ (červené) pro zvýšenou agresivitu a použití na okrajích

Speciální funkce:
  • Nízká tvorba tepla
  • Nejvyšší agresivita

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku