Popis:
PRÉMIOVÉ kartáčové kartáče pro přímou brusku jsou první volbou pro obrábění těžko přístupných ploch na obrobcích z nerezové oceli. Kartáčové kartáče jsou vhodné pro odstraňování rzi, barvy a laku, stejně jako pro přípravu a dokončování povrchu. Tyto nástroje demonstrují své vlastnosti, zejména při vnitřním čištění potrubí. Vyberte si mezi různými typy kartáčů: Citlivé (DW - vlnité) a hrubé (DZ - pletené). Druhý typ drátu (DZ) se šíří v závislosti na rychlosti, a proto může bez problémů zpracovávat různé průměry otvorů. Navíc univerzálně použitelný nástroj svítí s maximální životností a vysoce kvalitní drát z nerezové oceli účinně zabraňuje korozi.
Charakteristika:
- Tvar: 52P KARTÁČE NA ŠTĚTCE DW
- Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: E 0,3 mm INOX
- Rozměr (D x H - GE x i ): 12 x 20 - 6 x 60 mm
- Průměr: 12 mm
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Díky svému tvaru je vhodný zejména pro těžko dostupná místa
- Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
- Typ drátu DZ se šíří v závislosti na rychlosti, a proto může zpracovávat různé průměry otvorů
- Vysoce kvalitní drát z nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku
Použití:
- Pro odstraňování rzi, barvy a laku, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu nerezové oceli
- Zejména pro vnitřní čištění potrubí
Doporučení:
- Vlnitý drát DW pro měkké materiály, citlivé povrchy a lehké nečistoty
- DZ opletený drát pro těžkou práci, těžké znečištění nebo odstranění barev a laků