Pracovní vesta uvex suXXeed blue/night blue XL

Artiklové číslo: 8970812
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Barva blau / nachtblau
    Velikost Unisex XL
    Druh produktu Vesta

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 8970812
    EAN / GTIN 4031101663814
    Číslo výrobce 8970812

    Popis

    Popis:

    • Typ produktu: Pracovní oblečení
    • Typ výrobku Podtypy: ne
    • Typ produktu: Vesta
    • Typ výrobku Podtypy: Pracovní vesta
    • Barva (filtr): modrá
    • Pohlaví: Muži
    • Přizpůsobení: Střih v pase
    • Velikost: XL

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku