Popis:
PRÉMIOVÉ kulaté kartáče pro brusný stojan jsou dokonalým řešením pro přesné, rychlé a hladké broušení oceli. Vysoce výkonné kartáče nabízejí maximální životnost a podporují vás v náročných úlohách, jako je odstraňování barvy, rzi a laku, stejně jako při přípravě povrchu a jemném obrábění oceli. Kromě toho můžete efektivně provádět odstraňování otřepů, což znamená, že kulaté kartáče od společnosti Tyrolit mohou být univerzálně použity pro různé úkoly.
Charakteristika:
- Tvar: 1R DW KULATÉ KARTÁČE
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: S 0,5 mm
- Rozměr (D x Š x H x v ): 250 x 38 x 50 x 32 mm
- Průměr: 250 mm
- Tloušťka: 38 mm
- Otvor: 32 mm
- Nástroj pro: Stojanová bruska
Výhoda:
- Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
Použití:
- Pro odstraňování rzi, barvy a laku, odstraňování otřepů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu oceli
Doporučení:
- Vlnitý drát DW pro lehké nečistoty a jemné obrábění
Speciální funkce:
- Mnohostranně použitelné
- Nejvyšší životnost nástroje
- Rychlá a plynulá práce