Kulatý kartáč 125x24x36x20 mm S 0,5 mm ocel PREMIUM

Artiklové číslo: 896238
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 896238
EAN / GTIN 9003178962386
Číslo výrobce 896238

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ kulaté kartáče pro brusný stojan jsou dokonalým řešením pro přesné, rychlé a hladké broušení oceli. Vysoce výkonné kartáče nabízejí maximální životnost a podporují vás v náročných úlohách, jako je odstraňování barvy, rzi a laku, stejně jako při přípravě povrchu a jemném obrábění oceli. Kromě toho můžete efektivně provádět odstraňování otřepů, což znamená, že kulaté kartáče od společnosti Tyrolit mohou být univerzálně použity pro různé úkoly.

Charakteristika:

  • Tvar: 1R DW KULATÉ KARTÁČE
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: S 0,5 mm
  • Rozměr (D x Š x H x v ): 125 x 24 x 36 x 20 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Tloušťka: 24 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Nástroj pro: Stojanová bruska

Výhoda:

  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje

Použití:

  • Pro odstraňování rzi, barvy a laku, odstraňování otřepů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu oceli

Doporučení:

  • Vlnitý drát DW pro lehké nečistoty a jemné obrábění

Speciální funkce:
  • Mnohostranně použitelné
  • Nejvyšší životnost nástroje
  • Rychlá a plynulá práce

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku