Univerzální ruční kartáč 290x32x25 mm 4 řady/M 0,35 mm PREMIUM neželezné kovy

Artiklové číslo: 896219
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 896219
EAN / GTIN 9003178962195
Číslo výrobce 896219
L-číslo L50140 2737

Popis

Popis:

S PRÉMIOVÝMI univerzálním kartáčem od společnosti Tyrolit můžete provádět práce, jako je odstraňování rzi, barvy a laku, stejně jako odstraňování otřepů v nejrychlejším možném čase. Navíc tento univerzální nástroj poskytuje nejlepší výsledky pro čištění svarů, přípravu povrchu a dokončování na neželezných kovech, díky vysoce kvalitnímu mosaznému drátu. Výrobek má dlouhou životnost a pohodlnou manipulaci.

Charakteristika:

  • Tvar: RUČNÍ KARTÁČE 90H DW S HMOTNOSTÍ VODIČ
  • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 4 řádek
  • Rozměr (L x Š x v ): 290 x 32 x 25 mm
  • Průměr: 290 mm
  • Tloušťka: 32 mm
  • Otvor: 140 mm
  • Nástroj pro: Ruční broušení

Výhoda:

  • Vybaveno vysoce kvalitní rukojetí z bukového dřeva
  • Drát z mosazi dosahuje nejlepších výsledků na obrobcích vyrobených z neželezných kovů

Použití:

  • Pro obrábění neželezných kovů
  • Ideální pro odstraňování otřepů, čištění svarů a čištění povrchů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku