Popis:
PRÉMIOVÝ hrnovací kartáč pro úhlovou brusku je ideální pro vysoce efektivní práci na velkých površích z nerezové oceli. S tímto produktem je zajištěna nejlepší životnost nástroje a působivé výsledky. Hrnkové kartáče jsou vhodné pro odstraňování rzi, barvy a laku, stejně jako pro přípravu povrchu a povrchovou úpravu nerezové oceli. Kromě toho lze nástroj použít k čištění svarů. Kartáče jsou k dispozici v různých specifikacích, aby pokryly všechny vaše požadavky od citlivých (DW) až po hrubé (DZ).
Charakteristika:
- Tvar: 11T DW ŠIKMÉ HRNČOVÉ KARTÁČE
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: E 0,3 mm
- Rozměr (D x L x GE): 60 x 16 x M14 mm
- Průměr: 60 mm
- Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Vysoce kvalitní drát z nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku
- Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
Použití:
- Pro odstraňování rzi, barvy a laku, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu nerezové oceli
- Hrnkové kartáče speciálně určené pro obrábění velkých povrchů
Doporučení:
- Vlnitý drát DW pro měkké materiály, citlivé povrchy a lehké nečistoty
- DZ opletený drát pro těžkou práci, těžké znečištění a pro odstraňování barev a laků