Popis:
PRÉMIOVÉ kulaté kartáče pro brusný stojan jsou dokonalým řešením pro přesné, rychlé a hladké broušení na nerezové oceli. Vysoce výkonné kartáče nabízejí maximální životnost a podporují vás v náročných úlohách, jako je odstraňování barvy, rzi a laku, stejně jako při přípravě povrchu a jemném obrábění nerezové oceli. Kromě toho můžete efektivně odjehlit širokou škálu obrobků, takže kulaté kartáče od společnosti Tyrolit jsou univerzálně použitelné pro různé úkoly. Vlnitý drát (DW) vyrobený z vysoce kvalitní nerezové oceli zabraňuje otěru obrobku a snadno zpracovává úkoly, jako je dokončování, leštění a matování.
Charakteristika:
- Tvar: 1R DW KULATÉ KARTÁČE
- Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: E 0,3 mm
- Rozměr (D x Š x H x v ): 200 x 36 x 40 x 32 mm
- Průměr: 200 mm
- Tloušťka: 36 mm
- Otvor: 32 mm
- Nástroj pro: Stojanová bruska
Výhoda:
- Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
- Vysoce kvalitní drát z nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku
Použití:
- Pro odstraňování rzi, barvy a laku, odstraňování otřepů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu nerezové oceli
Doporučení:
- Vlnitý drát DW pro odstraňování barvy a rzi, stejně jako pro dokončování, leštění a matování
Speciální funkce:
- Drát z vysoce kvalitní nerezové oceli
- Nejvyšší životnost nástroje
- Rychlá a plynulá práce