Kulatý kartáč 125x24x36x20 mm E 0,3 mm PREMIUM nerezová ocel

Artiklové číslo: 896113
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Hrncový kartáč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 896113
    EAN / GTIN 9003178961136
    Číslo výrobce 896113
    L-číslo L50140 2987

    Popis

    Popis:

    PRÉMIOVÉ kulaté kartáče pro brusný stojan jsou dokonalým řešením pro přesné, rychlé a hladké broušení na nerezové oceli. Vysoce výkonné kartáče nabízejí maximální životnost a podporují vás v náročných úlohách, jako je odstraňování barvy, rzi a laku, stejně jako při přípravě povrchu a jemném obrábění nerezové oceli. Kromě toho můžete efektivně odjehlit širokou škálu obrobků, takže kulaté kartáče od společnosti Tyrolit jsou univerzálně použitelné pro různé úkoly. Vlnitý drát (DW) vyrobený z vysoce kvalitní nerezové oceli zabraňuje otěru obrobku a snadno zpracovává úkoly, jako je dokončování, leštění a matování.

    Charakteristika:

    • Tvar: 1R DW KULATÉ KARTÁČE
    • Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: E 0,3 mm
    • Rozměr (D x Š x H x v ): 125 x 24 x 36 x 20 mm
    • Průměr: 125 mm
    • Tloušťka: 24 mm
    • Otvor: 20 mm
    • Nástroj pro: Stojanová bruska

    Výhoda:

    • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
    • Vysoce kvalitní drát z nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku

    Použití:

    • Pro odstraňování rzi, barvy a laku, odstraňování otřepů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu nerezové oceli

    Doporučení:

    • Vlnitý drát DW pro odstraňování barvy a rzi, stejně jako pro dokončování, leštění a matování

    Speciální funkce:
    • Drát z vysoce kvalitní nerezové oceli
    • Nejvyšší životnost nástroje
    • Rychlá a plynulá práce

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku