Popis:
S PRÉMIOVÝMI univerzálním kartáčem od společnosti Tyrolit můžete provádět práce, jako je odstraňování rzi, barvy a laku, stejně jako odstraňování otřepů v nejrychlejším možném čase. Navíc je tento univerzální nástroj vhodný pro čištění svarů, přípravu povrchu a jemné obrábění na oceli. Výrobek má dlouhou životnost a pohodlnou manipulaci.
Charakteristika:
- Tvar: 90H DG RUČNÍ KARTÁČE S GER. VODIČ
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: 3 řádek
- Rozměr (L x Š x v ): 290 x 28 x 25 mm
- Průměr: 290 mm
- Tloušťka: 28 mm
- Otvor: 140 mm
- Nástroj pro: Ruční broušení
Výhoda:
- Univerzální nástroj
- Vybaveno vysoce kvalitní rukojetí z bukového dřeva
Použití:
- Pro obrábění oceli
- Ideální pro odstraňování otřepů, čištění svarů a čištění povrchů