Sada kol pro č. WB620 / 95 / 95VA / 98VA

Artiklové číslo: 89480003
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
Druh produktu Kolo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 89480003
EAN / GTIN 4018754231386
Číslo výrobce 89480003
L-číslo L60010 5265

Popis

Popis:

  • 4 kuličková ložiska, výkyvná lehká kola (D. 125 mm)
  • Z toho 2 má parkovací brzdu a 2 směrový zámek

Charakteristika:

  • pro č.: WB620, 95, 95VA, 98VA, 95PRO, 98PRO, WB621, WB625, TTS93
  • Hmotnost kg: 5.442 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku