Popis:
Díky svému tvaru jsou PRÉMIOVÉ kuželové kartáče pro úhlovou brusku dokonalým řešením pro obrábění těžko přístupných oblastí. V závislosti na typu drátu vám Tyrolit poskytne správný kartáč pro vaši práci. Takto se používají závitové kartáče pro přípravu povrchu a pro odstraňování rzi, vodního kamene a zbytků betonu. Kartáče s vlnitým drátem mohou být také použity pro čištění, ale tato specifikace je obzvláště dobrá pro dokončení. Kromě toho čištění svarů pro tyto kuželové kartáče není výzvou, což vám umožní dosáhnout prvotřídních výsledků pro širokou škálu úkolů.
Charakteristika:
- Tvar: KUŽELOVÉ KARTÁČE 28K DZR
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: SH 0,5 mm
- Rozměr (D x L x GE): 100 x 20 x M14 mm
- Průměr: 100 mm
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Díky svému tvaru je vhodný zejména pro těžko dostupná místa
- Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
- Tvrzený ocelový drát SH pro extra životnost nástroje
Použití:
- Pro odstraňování rzi, barvy a laku, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu oceli
Doporučení:
- Vlnitý drát DW pro měkké materiály, citlivé povrchy a lehké nečistoty
- DZ opletený drát pro těžkou práci, těžké znečištění a pro odstraňování barev a laků