Páskový metr se systémem FACOM® SLS , ABS pouzdro , fluorescenční , 5 m

Artiklové číslo: 893.519SLS
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
Druh produktu pásmo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 893.519SLS
EAN / GTIN 3662424028465
Číslo výrobce 893.519SLS
L-číslo L60130 8297

Popis

Popis:

  • Vybaveno systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodným pádům.
  • Speciální zajištění pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Ergonomické pouzdro z materiálu ABS
  • Pásek s nylonovým povrchem, matný, nereflexní
  • Pásek velmi tuhý
  • Vysoce odolný, krycí hák
  • 2 nýty s nerezovou výztužnou deskou na 3 m
  • 3 nýty s nerezovou výztužnou deskou na 8 m

Charakteristika:

  • E [mm]: 35,2
  • H [mm]: 65,1
  • L [mm]: 70
  • L1 [mm]: 19
  • L2 [m]: 5
  • [g]: 225

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku