Rolovací metr se systémem FACOM® SLS , pouzdro ABS , fluorescenční , 3 m

Artiklové číslo: 893.316SLS
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
Druh produktu pásmo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 893.316SLS
EAN / GTIN 3662424028458
Číslo výrobce 893.316SLS
L-číslo L60130 8139

Popis

Popis:

  • Vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému pádu.
  • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí krimpovaného ocelového lanka s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Ergonomické pouzdro z materiálu ABS
  • Pásek s nylonovým povrchem, matný, nereflexní
  • Pásek velmi tuhý
  • Vysoce odolný, krycí hák
  • 2 nýty s nerezovou výztužnou deskou na 3 m
  • 3 nýty s nerezovou výztužnou deskou na 8 m

Charakteristika:

  • E [mm]: 31,8
  • H [mm]: 59,2
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 16
  • L2 [m]: 3
  • Mge: 1
  • [g]: 150

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku