Sekáč na drážky extra plochý, 240 x 26 x 4 mm

Artiklové číslo: 8911420
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8911420
EAN / GTIN 4010883891141
Číslo výrobce 8911420
L-číslo L60160 2019

Popis

Popis:

Chrom-vanadová ocel
Kalená rovnoměrně po celé délce a pečlivě kalená
Indukční kalení úderových hlavic
Pracovní konce leštěné a bezbarvě lakované

Charakteristika:

  • Konstrukce: Indukčně kalené úderové hlavy
  • Celková šířka [mm]: 27 mm
  • Celková výška [mm]: 4 mm
  • Celková délka [mm]: 242 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Šířka hřídele [mm]: 26 mm
  • Výška hřídele: 4 mm
  • Šířka lopatky [mm]: 26,0 mm
  • Úhel hrotu [mm]: 60 °
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku