Popis:
PRÉMIOVÝ hrnovací kartáč pro úhlovou brusku je ideální pro vysoce efektivní práci na velkých ocelových površích. S tímto produktem je zajištěna nejlepší životnost nástroje a působivé výsledky. Hrnkové kartáče jsou vhodné pro odstraňování rzi, barvy a laku, stejně jako pro přípravu povrchu a dokončování oceli. Kromě toho lze nástroj použít k čištění svarů. Kartáče jsou k dispozici v různých specifikacích, aby pokryly všechny vaše požadavky od citlivých (DW) až po hrubé (DZ).
Charakteristika:
- Tvar: 6T DZ HRNEC KARTÁČE ROVNÉ
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: SH 0,5 mm
- Rozměr (D x L x GE): 65 x 20 x M14 mm
- Průměr: 65 mm
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
- Tvrzený ocelový drát SH je k dispozici pro extra životnost nástroje
Použití:
- Pro odstraňování rzi, barvy a laku, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu oceli
- Hrnkové kartáče speciálně určené pro obrábění velkých povrchů
Doporučení:
- Vlnitý drát DW pro měkké materiály, citlivé povrchy a lehké nečistoty
- DZ opletený drát pro těžkou práci, těžké znečištění a pro odstraňování barev a laků